水栓 分岐のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
389件の「水栓 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単水栓分岐」、「二股分岐水栓」、「水道 3口 蛇口」などの商品も取り扱っております。
分岐金具 カクダイランキング1位
カクダイ分岐金具
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用材質青銅
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

分岐ソケット ZK17 KVKランキング2位
1個
849税込934
当日出荷

分岐水栓 KVKランキング3位
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
1個
3,998税込4,398
当日出荷


分岐継ぎ手 PZ438A KVKランキング5位
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製パッキンアリ
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
3,898税込4,288
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598税込3,958
当日出荷




1個
749税込824
当日出荷

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598税込2,858
当日出荷

湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
1個ほか
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷

用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1台
3,998税込4,398
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)